画像準備中

ファイコン 酸素カテーテル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6319-81 注文コード75516167 品番0115108
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

術中・術後、必要に応じて患者の鼻腔に挿入し、酸素の導入に使用するシリコーン製カテーテルです。
無味無臭なカテーテルは患者に与える苦痛が少なく、経鼻的に挿入しやすくなっています。
表面の滑らかさと適度な柔軟性により、使用時の異物感が少なく、また使用後の絆創膏の剥離もスムーズに行えます。
接続部はテーパーコネクタになっているため、各種の器具との接続が可能です。

材質シリコン100% 全長(mm)350 内径(Φmm)2.7 規格E-8 外径(Φmm)5.0 アズワン品番63-6319-81 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01300000 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする