画像準備中

ソフトドレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6323-20 注文コード75518967 品番0126510
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

適度なコシを持つシリコーン製ドレーンです。
柔軟性に優れ、生体組織への刺激が少なく、長時間の体内留置が可能です。
内面の特殊構造による毛細管現象の働きにより、分泌液の排出がスムーズに行えます。
体液、血液などが付着、凝固しにくく、生体組織に対して剥離性に優れ、抜去が容易で創口及び創腔壁等の損傷を軽減します。
テーパーコネクタ付なので延長管などとの接続も容易です。

材質シリコン100% 全長(mm)400 外径(Φmm)10.0(30Fr) アズワン品番63-6323-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00346000 一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・フィルムチューブU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする