ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
三孔先穴ドレーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
63-6323-32
注文コード
75519089
品番
0114226
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
腹腔内及び皮下に留置し、術後の血液、膿及び滲出液の排出に使用します。
適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
材質
シリコン100%
全長(mm)
390
内径(Φmm)
5.0
外径(Φmm)
8.6(26Fr)
アズワン品番
63-6323-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21300BZZ00388000
一般的名称
滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・フィルムチューブU