画像準備中

シリコーンフォーリーカテーテル 3WAY Yタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6323-76 注文コード75519527 品番0211318
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

TUR術後止血用バルーンです。
先端部に大きな側孔が5穴開いており、TUR術後の灌流がスムーズに行えます。

材質シリコン100% 全長(mm)420 容量(mL)バルーン:50 カラーコードレッド 外径(Φmm)6.0(18Fr) アズワン品番63-6323-76 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ圧迫止血

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする