5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748

5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748
5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748
5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748
5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748
5017672 00 06 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75519748

エンジンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]24-25 , ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]24-25
色
オレンジ
注文コード
75519748
品番
5017672 00 06
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
質量(kg)
2.7
色
オレンジ
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]24-25 , ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]24-25
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする