HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE23-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R23-25 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure24-25
色
ブラック
注文コード
75519809
品番
5017656 00 01
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
色
ブラック
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE23-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R23-25 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure24-25
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。