HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000 HORNET25-
色
ブラック
注文コード
75519931
品番
5019552 00 01
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
色
ブラック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000 HORNET25-
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
素材
スチール
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。