HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75520125
品番
5019537 00 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
22-24年モデルは、純正フォグライトと同時装着可能(42269537-0001が必要です)。
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
オプション
品番:42269537-0001
質量(kg)
2.3
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5029537-0001,5109537-0001
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110022-25