5014562 00 01 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520168

5014562 00 01 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520168
5014562 00 01 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520168
5014562 00 01 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520168

エンジンガード クラッシュパッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75520168
品番
5014562 00 01
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
付属品
クラッシュパッド
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
3.1
色
ブラック
タイプ
エンジンガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:7004578-0001
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-23
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする