HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
色
ブラック
注文コード
75520220
品番
5013552 00 01
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
ブラック
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
2.7
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42273552-0001
素材
スチール
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。