お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
8000015447 セフティカテ ファストキャス 800001シリーズ クリエートメディック 75520674

セフティカテ ファストキャス 800001シリーズ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5セット)アズワン品番63-6540-15注文コード75520674品番8000015447

内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。
生体適合性に優れたオールシリコーン製です。
ワンタッチで簡単に開閉でき、キャップを外さずに導尿可能です。
開閉しやすいカテーテルケース。キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取出し&収納が可能です。
ポケットやカバンに収納しやすいコンパクト設計。消毒液量を低減でき、経済的です。

材質シリコーンサイズ9Fr外径(Φmm)3全長(mm)250形状側孔1穴種別小児用一般的名称間欠泌尿器用カテーテル仕様デプスマーク:先端から10~200mmまで 10mm毎アズワン品番63-6540-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ACBZX00010000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする