42229544 00 01 タンクガードブレース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520999

42229544 00 01 タンクガードブレース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520999
42229544 00 01 タンクガードブレース HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75520999

タンクガードブレース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports24-25
色
ブラック
注文コード
75520999
品番
42229544 00 01
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
色
ブラック
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports24-25
特記
ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする