5014557 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521340

5014557 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521340
5014557 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521340

エンジンガード クラッシュパッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は型番・主な適合車種など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
型番
5014557 00 05
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0917-20 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09SP18-20
注文コード
75521340
品番
5014557 00 05
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
色
アンスラサイト
付属品
クラッシュパッド
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てから保護することを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
タイプ
エンジンガード
型番
5014557 00 05
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0917-20 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09SP18-20
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする