HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード クラッシュパッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番・主な適合車種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
型番
5014560 00 05
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0718-20
注文コード
75521349
品番
5014560 00 05
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
アンスラサイト
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
備考
パッド付
タイプ
エンジンガード
型番
5014560 00 05
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0718-20
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。