5012541 00 01 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521446

5012541 00 01 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521446
5012541 00 01 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521446
5012541 00 01 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521446

エンジンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75521446品番5012541 00 01
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
色
ブラック
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-25 , カワサキ[KAWASAKI]W80019-25 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-25
注意
※純正グリップヒーターとの併用不可。ユニットが取付部分と干渉します。CAFEは、標準でグリップヒーター付きの為、取付不可
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする