曜日別特売
5014571 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521480

5014571 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521480
5014571 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521480
5014571 00 05 エンジンガード クラッシュパッド付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521480

エンジンガード クラッシュパッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0721-24
色
ブラック
注文コード
75521480
品番
5014571 00 05
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0721-24
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする