測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0〜299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60〜260回路、最低血圧/40〜215回路
測定範囲脈拍数:毎分40〜180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17〜36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器