5013551 00 07 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521988

5013551 00 07 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521988
5013551 00 07 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521988
5013551 00 07 エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75521988

エンジンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色・タイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]23-25
色
ブルー
タイプ
エンジンガード
注文コード
75521988
品番
5013551 00 07
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
色
ブルー
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]23-25
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
3.7
タイプ
エンジンガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5033551-0001,5043551-0001
素材
スチール
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする