HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード クラッシュパッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F900R20-23 , ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-23
色
ブラック
注文コード
75522015
品番
5016524 00 01
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F900R20-23 , ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-23
特記
クラッシュパッド付タイプです。エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ブラック
タイプ
エンジンガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール