HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード用補強ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75522329
品番
4222668 00 01
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
色
ブラック
タイプ
コネクションロッド
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:501676-0005
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS13-18 , ビーエムダブリュー[BMW]R1200R15-18 , ビーエムダブリュー[BMW]R1200RS15-18