DIBバルーンカテーテル ダブルバルーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) アズワン品番64-4011-07 注文コード75522528 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

温熱療法直後にダイレーション(2〜3hr)することで前立腺部を軟化させ、前立腺部尿道が拡張され高い治療効果が期待できます。
圧迫するバルーン部分は、細長い特別な形状をしています。
TUR-P後の圧迫止血用として、灌流ルーメンを使用することで膀胱内の洗浄も可能です。

仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(6)圧迫止血 長さ(mm)前立腺床 バルーン:40 サイズ16Fr 容量(mL)前立腺側・膀胱側バルーン:5〜20 アズワン品番64-4011-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする