仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm〜約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感
種別機械器具77バイブレーター
色カーキブラウン&アイボリー
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W)
張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革
本体質量(kg)約59
速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分〜約25回/分、たたき:約285回/分〜約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒〜約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170
アズワン品番64-4374-84
タイマー最大約15分で自動で切
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000
調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階
使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。)
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器