ハンドマッサージャー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75522799 品番MCR5018R
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー
リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。
アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能
速度調節が4段階で行える
プログラム4種内蔵
ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。
開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 材質本体/ABS 電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg)1.1 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする