ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75524987 品番 2D73EB70
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

二重装着時の理想的なアンダーグローブ
アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色
合成ゴム(ポリイソプレン)製
手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。
ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。
ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。

サイズ7.0 長さ(mm)300 厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14 材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティング ブルー タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番64-7659-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする