日本コヴィディエン
日本コヴィディエンの 手袋・マスク・感染予防
日本コヴィディエンの 手袋 医療・検査用
ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI クラシック クリーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75525109
品番
2D72PL60X
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
あらゆる種類の外科手術に対応
プロテキシスPIよりやや厚めの製品仕様
合成ゴム(ポリイソプレン)製
サイズ
6.0
長さ(mm)
292
厚さ(mm)
指先0.28、手のひら0.21、カフ0.18
材質
ポリイソプレン(PI)
色
クリーム
タイプ
カフ:ビード/ロール
一般的名称
非天然ゴム製手術用手袋
アズワン品番
64-7659-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZI00090000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低