ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI オーソペディック ダークブラウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40双) 注文コード 75525197 品番 2D73HT75
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカーの合成ゴム製手術用手袋製品ポートフォリオのなかで最も厚手
触覚を保つ滑らかな表面仕上げ
着脱が容易なハイドロジェルポリマーコーティング
ブローチングに適した耐久性と、ピンニングが容易な触覚の確かさ
ダークブラウンが手術用照明による反射を軽減
合成ゴム(ポリイソプレン)製

サイズ7.5 長さ(mm)305 厚さ(mm)指先0.34、手のひら0.26、カフ0.21 材質ポリイソプレン(PI)水性ハイドロジェルポリマーコーティング ダークブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番64-7659-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする