日本コヴィディエン
日本コヴィディエンの 手袋・マスク・感染予防
日本コヴィディエンの 手袋 医療・検査用
ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス ライトブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75525529
品番
2D72NS65X
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅広い手術環境で使用される汎用性のある手袋
肌になじみ、白く反射しない
サイズ
6.5
長さ(mm)
282
厚さ(mm)
指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19
材質
天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング
色
ライトブラウン
タイプ
カフ:ビード/ロール
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
仕様
タンパク質含有量:50μg/dm
2
未満
アズワン品番
64-7659-62
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZI00091000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低