ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス ライトブラウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75525538 品番 2D72NS70X
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅広い手術環境で使用される汎用性のある手袋
肌になじみ、白く反射しない

サイズ7.0 長さ(mm)282 厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 アズワン品番64-7659-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする