アイグネップ
アイグネップボールコック
AGP-1003
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
オス・メス
3/8R・3/8Rp
1/8R・1/8Rp
1/4R・1/4Rp
3/8R・3/8Rp
1/2R・1/2Rp
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75526075
品番
AGP-1003
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。
本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。
仕上げはニッケルクロームメッキです。
オス・メス
3/8R・3/8Rp
材質/仕上
黄銅/ニッケルクロームメッキ
使用温度範囲(℃)
-18~80
最高使用圧力(MPa)
2(20kgf/cm2)
使用流体
空気、水(温水・冷水)、不活性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材