HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
フェンダーガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75526827
品番
410999 00 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
4109531 00 01、4109555 00 01と同一製品です。
色
ブラック
タイプ
フェンダーガード
型番
410999 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV17-25
注意
※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません。製品に起因する車体の損傷は保証対象外となります。取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。