日進医療器
日進医療器の 専門診療・科目別
日進医療器の リハビリ・整形
日進医療器の 鍼灸用品
ユニコディスポ鍼Pro 1寸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
グレー
注文コード
75526983
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。
鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。
寸法(Φ×mm)
線径×鍼長:0.18×30
色
グレー
材質
鍼柄・鍼体/ステンレス
寸法(mm)
鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側)
一般的名称
滅菌済み鍼
仕様
No.2、1寸
アズワン品番
7-3994-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AKBZX00111000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高