HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
デコレイティブバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75527710
品番
42234574 00 01
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]X-MAX30023-25 , ヤマハ[YAMAHA]X-MAX12523-25 , ヤマハ[YAMAHA]XMAX23-25