GORE-TEX生地と特許取得ベンチレーションを採用した最上級アドベンチャージャケット「DOMINATOR 3 GTX(ドミネーター3)」
防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたトップ・スペックを保有。
表地は高強度繊維で仕立てた3レイヤーGORE-TEXを主に使用し圧倒的な防水透湿性を発揮。
肩・腕まわりは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACORを配置。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。
さらに防弾チョッキにも使用されるストレッチ性のある「ケブラー生地」を関節部分に配置し、柔軟性と着心地を強化。
ベンチレーションは胸、腕、背中に適正配置し快適なエアフローを実現。
胸部ベンチレーションは「VCS AQUA DEFENCE(ベンチレーション・コントロール・システム アクア・ディフェンス)」と呼ばれる特殊タイプを採用。
閉じた状態で加圧により完全防水・防風となる特許取得済みの独自構造をしています。
標準装備の肩・ひじ・背プロテクターは最上級のCE規格レベル2タイプを使用。
別売の胸部プロテクターにも対応しています。
泥や小石の首元への侵入を防ぐGORE-TEXえり「ストームカラー」は取り外し可能で背中の大型ポケットに収納可能。
妥協を一切許さない究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。