ライディングバッグのスペシャリスト「KRIEGA(クリーガ)」と共同開発したオンロード防水バックパック「LOAD 22L(ロード22L)」
様々な環境下で長持ちするよう生地は摩耗と破れに強いCORDURA高密度素材を使用。
収納は18Lの完全防水ロールトップストレージ+4Lのサブストレージの2箇所を設けています。
日帰りツーリングや日常使いに最適なサイズです。
サイドの調節ベルトは走行中のバタつきと型崩れを防止します。
KRIEGA独自のクアッドロックハーネスは荷重を肩ではなく胸と上半身に分散させ快適なライディングを実現します。
着脱式ウエストストラップとメッシュバックパネルで快適性を強化しています。