エスアイ・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) アズワン品番7-4745-01 注文コード75529747 品番19601
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

創部への固着を防ぎ、剥離時の組織損傷を低減します。
適度な密着性と透過性で、貼付中のドレッシングのズレや浮きを防ぎます。
折り目のないシート状で、カットしても切り口がほつれにくいなど、扱いやすい設計で効率的に処置できます。

ホワイト 種類3号 寸法(mm)75×75 材質ポリエステル・シリコーンゲル 一般的名称非固着性創傷被覆・保護材 アズワン品番7-4745-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:非固着性シリコンガーゼ(平坦部位用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする