アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の カテーテル
アコマ医科工業の その他カテーテル用品
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スタンダード ダブルポート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75530334
品番
303-70-11
参考基準価格(税別)
¥21,250
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
仕様
カテーテルマウント スタンダード 回転 ダブルポート
材質
呼吸管部:PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
220
回路
スタンダード
アズワン品番
7-6408-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00012000
一般的名称
単回使用呼吸回路用コネクタ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高