セイリンディスポ鍼 Jタイプ No.02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) アズワン品番7-7464-12 注文コード75531497 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。
鍼柄の色で太さを容易に識別できます。
鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。
鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。
鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。

タイプNo.02 1寸3分 線径(Φmm)0.12 長さ(mm)鍼:40 ダークグリーン 材質鍼柄・鍼管/プラスチック 一般的名称滅菌済み鍼 アズワン品番7-7464-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※灸頭鍼には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする