15191 カラヤヘッシブ  ブラインドタイプ アルケア 75533493 15191 カラヤヘッシブ  ブラインドタイプ アルケア 75533493

カラヤヘッシブ ブラインドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 75533493 品番 15191
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

表面に肌色不織布を使用し、顔面等への使用の際も目立ちにくくなっています。
創傷治癒を促進する湿潤環境を提供します。
適度な粘着力により、剥離刺激が少なく交換が容易です。

ブラウン 寸法(cm)5.0×5.0 基材ポリエステル不織布 一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材 仕様B-2号 アズワン品番8-1131-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする