アルケア
アルケアの 手袋・マスク・感染予防
アルケアの エプロン・ガウン 医療・検査用
カラヤヘッシブ ブラインドタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75533509
品番
15192
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
表面に肌色不織布を使用し、顔面等への使用の際も目立ちにくくなっています。
創傷治癒を促進する湿潤環境を提供します。
適度な粘着力により、剥離刺激が少なく交換が容易です。
色
ブラウン
寸法(cm)
10.0×10.0
基材
ポリエステル不織布
一般的名称
局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材
仕様
B-4号
アズワン品番
8-1131-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21100BZZ00468000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低