住友ベークライト
住友ベークライトの 診察・検査器具
住友ベークライトの 輸血・採血・点滴関連
住友ベークライトの 輸血・採血・点滴関連商品
クリオドレーンバック (R) MDシリーズ ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75534139
品番
MD-43648
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。
折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質
バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)
吸引器:300
使用目的
腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
チューブ外径(Φmm)
8
全長(mm)
400
一般的名称
創部用ドレナージキット
色
クリア
仕様
コネクター一体型
アズワン品番
8-2928-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル (1)能動吸引型【4】創部用 ア 軟質型