ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ サイズチューブ:16Fr アズワン品番8-2929-02 注文コード75534166 品番MD-44276
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はサイズ・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。
チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 サイズチューブ:16Fr セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー 有効長(mm)3000 全長(cm)350 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア アズワン品番8-2929-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:030イレウス用ロングチューブ (2)スプリント機能付加型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする