住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの チューブクランプ・チューブホルダー
ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-2931-01
注文コード
75534218
品番
MD-08A97H
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。
腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質
親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
先端形状
ストレート
使用目的
イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導
サイズ(inch)
0.049
有効長(mm)
3500(ハードタイプ)
一般的名称
腸管減圧用チューブ
アズワン品番
8-2931-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※ガイドワイヤーを購入してイレウスチューブ単品と一緒に使用することで保険償還となります。