住友ベークライト
住友ベークライトの 鋼製小物
住友ベークライトの 穿刺針・生検針
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
8-2938-01
注文コード
75534279
品番
MD-47323
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端金属チップにより穿刺針の突出が安定しています。
手元ロックで安全確実な操作が可能です。
材質
チューブ/テフロン樹脂、針/ステンレス、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ外径(Φmm)
1.75
針ゲージ
突刺針:23G
長さ(mm)
針の突出:5
全長(m)
1.6
一般的名称
単回使用内視鏡用注射針
色
クリア
アズワン品番
8-2938-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01656000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※特定保険医療材料請求分類:097食道静脈瘤硬化療法用セット (1)食道静脈瘤硬化療法用穿刺針