住友ベークライト
住友ベークライトの 診察・検査器具
住友ベークライトの 輸血・採血・点滴関連
住友ベークライトの 輸血・採血・点滴関連商品
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
75534306
品番
MD-47410
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。
広い範囲に安定した圧迫が可能です。
材質
Si(シリコーンゴム)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
10×(バルーン)40
注入量(mL)
エアー:約30
一般的名称
食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン
色
クリア
アズワン品番
8-2939-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16300BZZ01932000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:097食道静脈瘤硬化療法用セット (2)食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン