フェザー替刃メス ハンドルNo.3用 替刃

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 75534577 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先はシャープな切れ味と耐久性に優れています。

材質ハンドル・替刃/ステンレス鋼 タイプNo.12 一般的名称単回使用メス用刃 アズワン品番8-3065-19 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする