画像準備中

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75534981 品番RKB-2000
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグは、袋詰めの煩わしさも解消できてレジ袋も使用しないのでエコで時短にもなる保冷買い物バッグです。ポリエステル生地+PCVコーティングで水が染み込みにくく、濡れてもすぐに乾く仕様です。カードケースなどが収納できるファスナーポケットと折畳みに便利なボタン付きです。持ち手が長く、ゆったり肩にかけられて持ち運びが楽です。

用途お買い物バッグに。 質量(g)260 容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×28×29(取っ手含まず) 底面サイズ:約幅36×奥行21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする