北里
北里の 専門診療・科目別
北里の 産婦人科用品
北里の 診察用具 産婦人科用
リングペッサリー KRP-Oシリーズ 子宮下垂・子宮脱・膀胱脱治療用リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
外径(Φmm)
75
注文コード
75535006
品番
KRP-75-O
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れ、膣への挿入が容易です。
M型タイプは子宮と膀胱を同時に保持できますので、尿失禁対策にも適しています。
タイプ
O型
外径(Φmm)
75
材質
ナイロン
一般的名称
避妊用ペッサリー
アズワン品番
8-3771-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223ADBZX00070000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低