OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75535196
品番
CBN-CR-EDS 3×R0.2
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3
コーナーR(mm)
0.2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)