OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75535275
品番
CBN-CR-EDS 5×R0.2
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
5
コーナーR(mm)
0.2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)