OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.5
注文コード
75535591
品番
CBN-SXR 1.5×R0.1×3.8
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
0.9
材質
CBN
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
1.5
コーナーR(mm)
0.1
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)